KFS5106 ドアをゆっくりあけてください 標識STATION 82593939

※商品画像

KFS5106 ドアをゆっくりあけてください 標識STATION 82593939
KFS5106 ドアをゆっくりあけてください 標識STATION 82593939
KFS5106 ドアをゆっくりあけてください 標識STATION 82593939
KFS5106 ドアをゆっくりあけてください 標識STATION 82593939

ドアをゆっくりあけてください

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(6ラベル)
寸法(mm)92×92
内容量1袋(6ラベル)注文コード82593939品番KFS5106
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。

用途
ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語・英語+やさしい日本語でドア開閉時の注意喚起を促すステッカー標識です。
寸法(mm)
92×92
ラベル数
6
材質
PET(ポリエステル)
注意
※強粘ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする