曜日別特売
018688 ハンドオルゴール グリーン 東京ローソク製造 82597841

ハンドオルゴール グリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82597841
品番
018688
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

蓋を開いてハンドルを回すとオルゴールが動き出します。

仕様
【曲名】We Wish You A Merry Christmas
材質
木
色
グリーン
寸法(cm)
9×4×5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする