曜日別特売
GE46 再生原料ゴミ袋 ハウスホールドジャパン 82602601

再生原料ゴミ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1冊(50枚)
注文コード
82602601
品番
GE46
参考基準価格(税別)¥1,387販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

国内再生原料40%使用
Co2 25%削減
50枚入り
エコマーク適合品

用途
45Lサイズゴミ袋
大容量50枚入り
耐冷温度-30°
トラスコ品番
680-5711
材質
HDPE+再生原料
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
23 128 002
注意
※火のそばに置かないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする