テクノ AXドリルAX-14.5X70D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82602969
品番
AX-14.5X70D
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ストッパー付きで所定の径・深さに穿孔ができます。

用途
被削材:ALCパネル
エーエルシーアンカーAXタイプ専用
トラスコ品番
817-9570
適合機種
インパクトドライバ
材質
本体:機械構造用合金鋼
全長(mm)
122
刃先径(Φmm)
14.5
刃径(Φmm)
14.5
有効長(mm)
70
シャンク
6.35六角軸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする