曜日別特売

ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK22R-SN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82603005
品番
BLK22R-SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。
プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。

トラスコ品番
252-4926
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
相手側取付サイズ
Φ6.5×Φ10ウレタンホース
RoHS指令(10物質対応)
対応
相手側チューブサイズ(mm)
6.5×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする