ヤマトエンジニアリング
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK23R-SN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82603258
品番
BLK23R-SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。
プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
トラスコ品番
254-8639
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
相手側取付サイズ
Φ8.5×Φ12.5ウレタンホース
RoHS指令(10物質対応)
対応
相手側チューブサイズ(mm)
8.5×12.5