曜日別特売
HT-KC-100 刈払機用飛散防止カバー 極 ハートフルジャパン 82604545

 

HT-KC-100 刈払機用飛散防止カバー 極 ハートフルジャパン 82604545
HT-KC-100 刈払機用飛散防止カバー 極 ハートフルジャパン 82604545
HT-KC-100 刈払機用飛散防止カバー 極 ハートフルジャパン 82604545
HT-KC-100 刈払機用飛散防止カバー 極 ハートフルジャパン 82604545

刈払機用飛散防止カバー 極

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82604545
品番
HT-KC-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ナイロンカッターやチップソーでの刈払作業時の飛散物からガードします。
ほとんどの刈払機に取り付け可能です。

用途
飛散防止カバー。
草刈り作業中の飛散物の保護。
トラスコ品番
578-5547
幅(mm)
315
色
オレンジ
高さ(mm)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする