M-197 PPテープ玉巻 50mm×150m ユタカメイク 82605839

PPテープ玉巻 50mm×150m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82605839
品番
M-197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。

用途
一般荷造り、梱包結束
トラスコ品番
608-9328
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
150
標準幅(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする