曜日別特売

スピードコントローラSUS316 メータアウト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)4
接続口径M5、シリンダ側:M5
内容量1個注文コード82606311品番SSJSC4M5A
参考基準価格(税別)¥6,512販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

外部構造の金属部品に、SUS316を使用しています。
使用部品は全て禁油仕様です。
シールゴム材質にはFKMを使用。
チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用しています。
外部構造部品は、食品衛生法に適合しています。
使用金属に銅を主成分とする材料不使用。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
560-1585
接続口径
M5、シリンダ側:M5
適合チューブ外径D(Φmm)
4
材質
シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316
形状
エルボ
タイプ
特殊環境向けSUS316
使用温度範囲(℃)
-5~60(凍結なきこと)
制御方式
メータアウト
使用圧力(MPa)
0.1~0.9
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする