曜日別特売
7010733 MJレバー表示錠 NI60ミリ 7010733 BAUHAUS(マツ六) 82609321

7010733 MJレバー表示錠 NI60ミリ 7010733 BAUHAUS(マツ六) 82609321
7010733 MJレバー表示錠 NI60ミリ 7010733 BAUHAUS(マツ六) 82609321

MJレバー表示錠 NI60ミリ 70107337010733

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82609321
品番
7010733
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

バックセット60ミリのレバー錠です。
レバー表示錠になります。

トラスコ品番
717-3070
材質
アルミ合金
長さ(mm)
149
幅(mm)
155
色
ニッケル
サイズ
フロント:22.5×57
タイプ
錠:レバー
縦(mm)
106
適合扉厚(mm)
29~45
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
45×106

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする