LN0480AP20 バッグ エーワン[不織布] 82609655

LN0480AP20 バッグ エーワン[不織布] 82609655
LN0480AP20 バッグ エーワン[不織布] 82609655

バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×20枚)
イエロー
注文コード
82609655
品番
LN0480AP20
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。

用途
カタログや書類の持ち運びに。
トラスコ品番
730-6752
イエロー
縦(mm)
240
横(mm)
320
目付(g/m2)
生地:75
材質
ポリプロピレン
マチ(mm)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする