エーワン[不織布]
バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10袋×10枚)
色
ダークブラウン
注文コード
82609951
品番
LN0551AG10
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
用途
カタログや書類の持ち運びに。
トラスコ品番
730-6344
色
ダークブラウン
縦(mm)
450
横(mm)
320
目付(g/m
2
)
生地:100
材質
ポリプロピレン
マチ(mm)
120