エーワン[不織布]
バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10袋×10枚)
色
マスカットグリーン
注文コード
82610748
品番
LN0452AM10
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
用途
カタログや書類の持ち運びに。
トラスコ品番
730-6782
色
マスカットグリーン
縦(mm)
400
横(mm)
530
目付(g/m
2
)
生地:75
材質
ポリプロピレン
マチ(mm)
120