曜日別特売
CTB1/220CW ソフトポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ) 82613880

代表画像

ソフトポリオレフィンチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)Φ8.5
外径(Φmm)Φ12.7
色クリアホワイト
内容量1巻注文コード82613880品番CTB1/220CW
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

RoHS2対応品
クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用。
食品衛生法適合。
優れた耐水性。
用途に合わせ、硬度を2タイプ用意。
チューブカラーは6色。

トラスコ品番
558-8945
色
クリアホワイト
内径(Φmm)
Φ8.5
外径(Φmm)
Φ12.7
最小曲げ半径(mm)
22
使用温度範囲(℃)
-15~80(凍結なきこと)
定格圧力(MPa)
使用真空:-0.1
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気、水、その他薬品など
RoHS指令(10物質対応)
対応
半径(Φmm)
最小取付:45
適合外径(inch)
1/2
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※ワンタッチ継手に接続して水、液体を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※水使用の場合、チューブが変色することがありますが、性能へ影響することはありません。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする