曜日別特売
PJNC1004 スロットルバルブPP エルボ PISCO(ピスコ) 82614537

代表画像

スロットルバルブPP エルボ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
接続口径R1/2
内容量1個注文コード82614537品番PJNC1004
参考基準価格(税別)¥5,665販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。
金属材質はSUS304を採用しています。
シール材質にはEPDMを採用しています。
禁油仕様です。
樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。

トラスコ品番
809-5616
接続口径
R1/2
適合チューブ外径(Φmm)
10
材質
金属部品:SUS304、樹脂部品:PP、シールゴム:EPDM
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0(20℃)
使用流体
空気、水、その他薬品(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので、メーカーまでお問い合わせください。
※直射日光や紫外線により樹脂が劣化することがあります。
※禁油仕様ですので、チューブの装着が標準タイプよりもきつくなります。ご使用の際は、チューブがチューブエンドまで差し込まれていることを確認してください。装着の際、使用に問題の無い液体をチューブに塗布すると装着性が改善されます。
※使用圧力が20℃を超える場合の最高使用圧力は、メーカーカタログまたはホームページに掲載されています「使用温度と最高使用圧力の関係図」を参照してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする