バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×20枚)
注文コード
82614571
品番
LN0180AC20
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。

用途
カタログや書類の持ち運びに。
トラスコ品番
730-6779
縦(mm)
240
横(mm)
320
目付(g/m2)
生地:100
材質
ポリプロピレン
マチ(mm)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする