LN0100AK10 バッグ エーワン[不織布] 82615246

LN0100AK10 バッグ エーワン[不織布] 82615246
LN0100AK10 バッグ エーワン[不織布] 82615246

バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・内容量など138種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10袋×10枚)
色
オレンジ
注文コード
82615246
品番
LN0100AK10
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。

用途
カタログや書類の持ち運びに。
トラスコ品番
730-6715
色
オレンジ
縦(mm)
320
横(mm)
450
目付(g/m2)
生地:100
材質
ポリプロピレン
マチ(mm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする