曜日別特売
NL107B ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ) 82615551

代表画像

ナイロンコイリングチューブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
外径(Φmm)Φ10
色ブラック
内径(Φmm)Φ7.5
全長(m)7
内容量1本注文コード82615551品番NL107B
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

RoHS2対応品
エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。

トラスコ品番
558-1002
ストローク(mm)
使用:1000
色
ブラック
内径(Φmm)
Φ7.5
全長(m)
7
使用温度範囲(℃)
空気の場合:-20~90(凍結なきこと)、水、熱媒体油の場合:-15~90(凍結なきこと)
定格圧力(MPa)
使用真空:-0.1
最高使用圧力(MPa)
2.0(20℃65%RH時)
外径(Φmm)
Φ10
使用流体
空気、水、熱媒体油
注意
※水(NLの場合:水、熱媒体油)使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※ワンタッチ継手に接続して水(NLの場合:水、熱媒体油)を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする