BAUHAUS(マツ六)
MJレバー表示錠 BR60ミリ 7010736
7010736
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82615666
品番
7010736
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
バックセット60ミリのレバー錠です。
レバー表示錠になります。
トラスコ品番
717-3039
材質
アルミ合金
長さ(mm)
149
幅(mm)
155
色
ブラウン
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
縦(mm)
106
適合扉厚(mm)
29~45
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
45×106