曜日別特売
NA1/820B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 82617651

代表画像

ナイロンチューブNA1/820B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番559-2098
内容量1巻注文コード82617651品番NA1/820B
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

RoHS2対応品
耐圧性に優れ、高圧での使用が可能。
チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示。
受注生産にて、長尺チューブも製作。
豊富なカラーバリエーション。
温水・熱媒体油にも使用可能。

トラスコ品番
559-2098
半径(Φmm)
最小取付:12
適合外径(inch)
1/8
注意
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※ワンタッチ継手に接続して水、熱媒体油を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする