曜日別特売
MG-7790-W 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック 82619970

MG-7790-W 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック 82619970
MG-7790-W 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック 82619970
MG-7790-W 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック 82619970
MG-7790-W 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック 82619970
MG-7790-W 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック 82619970
MG-7790-W 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック 82619970
MG-7790-W 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック 82619970
MG-7790-W 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック 82619970
MG-7790-W 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック 82619970
MG-7790-W 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック 82619970
MG-7790-W 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック 82619970
MG-7790-W 強力マグフック 回転スイングタイプ ソニック 82619970

強力マグフック 回転スイングタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
82619970
品番
MG-7790-W
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

フック部分は360°回転し、上下にもスイングするので壁面や天井に取り付けが可能です。
オフィスや店舗、倉庫・工場などの壁面収納に有効活用できます。
着磁面(キッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面)をキズから守る保護シート付き。
最大保持荷重10kgf 垂直方向約10kgf/水平方向約7kgf
円形のシンプルなデザインで場所を選ばない
マグネットフック

トラスコ品番
690-3159
材質
本体:ABS フック:ステンレス
厚さ(mm)
65
色
白
タイプ
マグネットフック
耐荷重(kg)
垂直:10、平行:7
縦(mm)
77
横(mm)
77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする