曜日別特売
TSF-2NR-FR8 樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様 ジョプラックス 82621860

TSF-2NR-FR8 樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様 ジョプラックス 82621860
TSF-2NR-FR8 樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様 ジョプラックス 82621860

樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様TSF-2NR-FR8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82621860
品番
TSF-2NR-FR8
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

チューブ継手仕様です。
ワンタッチ接続方式です。
セーフティロック機構を標準装備しています。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽くてさびません。

用途
一般エア配管に。
トラスコ品番
707-8054
全長(mm)
74
適合チューブ外径(Φmm)
8
六角対辺(mm)
22
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
0~1.0Mpa
使用流体
空気
流体温度(℃)
0~50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする