PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング ブランチティー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
559-0498
558-7392
¥3,798
558-8954
¥3,598
559-0498
¥3,798
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82621930
品番
PD1/402
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
あらゆる空気圧配管に対応。
チューブの取出角度が自由に。
条件により水使用も可能。
集中配管が可能。
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
トラスコ品番
559-0498
適合ねじ
R1/4
形状
ブランチティー
色
開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水
適合チューブ外径(inch)
1/4
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。