ジョプラックス
樹脂ソケット 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82622131
品番
TSF-2NR-FR6
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チューブ継手仕様です。
ワンタッチ接続方式です。
セーフティロック機構を標準装備しています。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽くてさびません。
用途
一般エア配管に。
トラスコ品番
707-8053
全長(mm)
74
適合チューブ外径(Φmm)
6
六角対辺(mm)
22
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
0~1.0Mpa
使用流体
空気
流体温度(℃)
0~50