AS-8M4 (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82622675

AS-8M4 (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82622675
AS-8M4 (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82622675
AS-8M4 (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82622675
AS-8M4 (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82622675
AS-8M4 (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82622675
AS-8M4 (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82622675
AS-8M4 (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82622675
AS-8M4 (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82622675
AS-8M4 (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業) 82622675

(120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82622675
品番
AS-8M4
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。
片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。
上下扉は任意の位置で止められます。
レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。
レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。

用途
アルミフレーム。
トラスコ品番
824-6763
材質
ステンレス鋼製(SUS316)
適合溝幅(mm)
8
締付トルク(N・m)
3(30.6kgf・cm)~5.4(55.1kgf・cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アルミフレームに取り付ける場合はASナットを使用して取り付けます。
※アルミフレームは別途ご用意ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする