GHS-12UK-F1 硫化水素除去装置(床設置型) 篠原電機 82623077

代表画像

硫化水素除去装置(床設置型)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
716-9146
注文コード
82623077
品番
GHS-12UK-F1
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

盤内の硫化水素を除去します。
化学吸着なので低濃度雰囲気でも優れた吸着力を有しています。
換気(外気導入)の無い夜間等に、タイマーなどと組み合わせて本機を作動させると効果的に硫化水素ガスを除去できます。 (タイマーは付属しません)
オプションの金具を利用することで、DINレールやABCチャンネル(アングル)に取り付けられます。

用途
下水処理場や地熱発電所、石油化学工場など 硫化水素ガスの影響を受けやすいキュービクル・配電盤等に設置し、「盤内の硫化水素除去装置」として。
トラスコ品番
716-9146
幅(mm)
174
高さ(mm)
100
奥行(mm)
206
電源(V)
AC 100V
消費電力(W)(50/60Hz)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする