PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングスパッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
559-6830
559-6830
560-1625
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82623217
品番
PE6V0
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(UL94V-0相当品)を使用。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
トラスコ品番
559-6830
形状
ユニオンティー
材質
難燃性樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。