JNMU6W スロットルバルブ 小型ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 82623969

JNMU6W スロットルバルブ 小型ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 82623969
JNMU6W スロットルバルブ 小型ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 82623969

スロットルバルブ 小型ユニオンストレートJNMU6W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82623969
品番
JNMU6W
参考基準価格(税別)¥924販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。
エアを流しながらの流量制御が可能です。
小型ユニオンタイプは、新構造で従来品に比べ20%の値下げと小型化に成功しました。

トラスコ品番
469-6340
材質
樹脂本体:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする