曜日別特売
PV4V0 チューブフィッティングスパッタ PISCO(ピスコ) 82627469

PV4V0 チューブフィッティングスパッタ PISCO(ピスコ) 82627469
PV4V0 チューブフィッティングスパッタ PISCO(ピスコ) 82627469

チューブフィッティングスパッタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
トラスコ品番560-1625
内容量1箱(10個)注文コード82627469品番PV4V0
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(UL94V-0相当品)を使用。
細かな火花の侵入もシャットアウト。

トラスコ品番
560-1625
形状
ユニオンエルボ
材質
難燃性樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする