曜日別特売
PD1/401 チューブフィッティング ブランチティー PISCO(ピスコ) 82628449

PD1/401 チューブフィッティング ブランチティー PISCO(ピスコ) 82628449
PD1/401 チューブフィッティング ブランチティー PISCO(ピスコ) 82628449

チューブフィッティング ブランチティー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
トラスコ品番558-8954
内容量1箱(10個)注文コード82628449品番PD1/401
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

あらゆる空気圧配管に対応。
チューブの取出角度が自由に。
条件により水使用も可能。
集中配管が可能。
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
558-8954
適合ねじ
R1/8
形状
ブランチティー
色
開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水
適合チューブ外径(inch)
1/4
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする