曜日別特売
SET1/420C フッ素樹脂(FEP)チューブ PISCO(ピスコ) 82629009

代表画像

フッ素樹脂(FEP)チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)6.35
内径(Φmm)4.57
全長(m)20
内容量1巻注文コード82629009品番SET1/420C
参考基準価格(税別)¥16,320販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

RoHS2対応品
配管識別が可能な5色のバリエーション。
耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。
食品衛生法適合。
広範囲な使用温度範囲。
SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。

トラスコ品番
558-1009
内径(Φmm)
4.57
全長(m)
20
外径(Φmm)
6.35
最小曲げ半径(mm)
14
色
クリア
使用温度範囲(℃)
-65~200(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
-0.1
適合流体
空気、水、その他薬品など
最小取付半径(mm)
(バイス式)30
適合外径(inch)
1/4
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※ワンタッチ継手に接続して水、液体を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする