BAUHAUS(マツ六)
MJレバー間仕切錠 NI50ミリ 7010738
7010738
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82631748
品番
7010738
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
バックセット60ミリのレバー錠です。
レバー間仕切錠になります。
トラスコ品番
717-3045
材質
アルミ合金
長さ(mm)
149
幅(mm)
155
色
ニッケル
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
縦(mm)
106
適合扉厚(mm)
29~45
バックセット(mm)
50
丸座径(Φmm)
45×106