曜日別特売
7010737 MJレバー空錠 NI50ミリ 7010737 BAUHAUS(マツ六) 82631940

7010737 MJレバー空錠 NI50ミリ 7010737 BAUHAUS(マツ六) 82631940
7010737 MJレバー空錠 NI50ミリ 7010737 BAUHAUS(マツ六) 82631940

MJレバー空錠 NI50ミリ 70107377010737

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82631940
品番
7010737
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

バックセット60ミリのレバー錠です。
レバー空錠になります。

トラスコ品番
717-3053
材質
アルミ合金
長さ(mm)
149
幅(mm)
138
色
ニッケル
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
縦(mm)
57
適合扉厚(mm)
29~45
バックセット(mm)
50
丸座径(Φmm)
56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする