代表画像
PISCO(ピスコ)
ナイロンコイリングチューブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
Φ10
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
色
クリアブルー
クリアブルー
グリーン
ブラック
ブルー
ミルクホワイト
内径(Φmm)
Φ7.5
Φ2.5
Φ4
Φ6
Φ7.5
全長(m)
7
2
3
5
7
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82632780
品番
NL107CB
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
RoHS2対応品
エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。
トラスコ品番
558-5734
ストローク(mm)
使用:1000
色
クリアブルー
内径(Φmm)
Φ7.5
全長(m)
7
使用温度範囲(℃)
空気の場合:-20~90(凍結なきこと)、水、熱媒体油の場合:-15~90(凍結なきこと)
定格圧力(MPa)
使用真空:-0.1
最高使用圧力(MPa)
2.0(20℃65%RH時)
外径(Φmm)
Φ10
使用流体
空気、水、熱媒体油
注意
※水(NLの場合:水、熱媒体油)使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※ワンタッチ継手に接続して水(NLの場合:水、熱媒体油)を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。