曜日別特売
YC-03W 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 82633444

YC-03W 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 82633444
YC-03W 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 82633444
YC-03W 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 82633444
YC-03W 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 82633444
YC-03W 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 82633444
YC-03W 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 82633444
YC-03W 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 82633444
YC-03W 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 82633444
YC-03W 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 82633444
YC-03W 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 82633444
YC-03W 充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 82633444

充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード82633444品番YC-03W
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。

用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED防水保護等級IP55消費電力(W)LED:20マグネット全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800発光色昼光色照射角度(°)約80点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)角度調整範囲210寸法(mm)約166×112.5×47質量(g)約320セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書使用場所屋内、屋外
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 屋外作業に使用
個人のお客様

フォークリフトが古くライトが故障しているため
フォークリフトに装着して使用。
それ以外の屋外作業にも使用しています。
磁石が付いているので鉄部ならどこにでも装着可能で便利!

2025-01-18
用途: 工場内機械メンテナンス

他社製品に比べ、マグネットが弱い上に、落ちたらすぐ壊れそう

対象商品 : 82633444
2023-06-17
用途: 停電時作業
橋本電気電気・ガス・熱供給・水道業

非常に明かるので、周りがみやすいですが、電池の消耗が早く長時間の使用には、
不向きです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする