曜日別特売
7010734 MJレバー空錠 BR60ミリ 7010734 BAUHAUS(マツ六) 82633699

7010734 MJレバー空錠 BR60ミリ 7010734 BAUHAUS(マツ六) 82633699
7010734 MJレバー空錠 BR60ミリ 7010734 BAUHAUS(マツ六) 82633699

MJレバー空錠 BR60ミリ 70107347010734

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82633699
品番
7010734
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

バックセット60ミリのレバー錠です。
レバー空錠になります。

トラスコ品番
717-3066
材質
アルミ合金
長さ(mm)
149
幅(mm)
138
色
ブラウン
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
縦(mm)
57
適合扉厚(mm)
29~45
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする