BAUHAUS(マツ六)
ゲートレバー空錠 60ミリ 7010702
7010702
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82634295
品番
7010702
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
バックセット60ミリのレバー錠です。
レバー空錠になります。
トラスコ品番
717-3044
色
ニッケル
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
適合扉厚(mm)
29~45
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
50×81