曜日別特売
LK25BMT 接液部リペアーパーツキット LK-25BMT ヤマダコーポレーション 82674597

接液部リペアーパーツキット LK-25BMTLK25BMT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1式
注文コード
82674597
品番
LK25BMT
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA NDP-25/P25 BAT/BST/BFT接液部用。
NDP-25/P25 BAT/BST/BFTの接液部補修に。
付属品
部品分解図、パーツリスト
トラスコ品番
260-2685
セット内容
643044Oリング(4個)、770691ボール(4個)、771130Oリング(2個)、771110ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640154Oリング(2個)
材質
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)
全長(mm)
33
全幅(mm)
20
使用圧力範囲(MPa)
(ポンプ単体空気)0.2~0.7
最大流量(L/min)
160
全高(mm)
5
温度(℃)
移送可能:0~100
口径(Φmm)
呼び:25
騒音値(dB)
81
吐出量(L/min)
160
最高圧力
7bar
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL/min)
160000
吐出口径
1
接続口径(Φmm)
9.5
ポンプ口径
1
最大吐出量(L/h)
9600
使用可能粘度(mPa・s)
液比重:8000
注意
※対象機種:YAMADA NDP-25BAT・NDP-P25BAT・NDP-25BST・NDP-P25BST・NDP-25BFT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする