日栄インテック
厚口サドルバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
その他・管径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
その他
【併用可(VP)】125A
管径
125A
注文コード
82681895
品番
101700103051500
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
壁・床面へ配管を直付けする支持金具
用途
SGP用
適合配管径(Φmm)
139.8
管径
125A
その他
【併用可(VP)】125A
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※振れ止め支持を目的とした支持金具のため重量を支える形状にはなっていません。