日栄インテック
ステンレス厚口サドルバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
その他・管径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
その他
【併用可(SGP・VP)】80A
管径
80A
注文コード
82682130
品番
101700103061000
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
壁・床面へ配管を直付けする支持金具
用途
ステンレス鋼管(厚肉)用
適合配管径(Φmm)
89.1
管径
80A
その他
【併用可(SGP・VP)】80A
材質
ステンレス
注意
※振れ止め支持を目的とした支持金具のため重量を支える形状にはなっていません。SGP管に使用する場合は電食防止処理が必要です