曜日別特売
101800103160250 樹脂サドル(VP)/ホワイト 日栄インテック 82682148

樹脂サドル(VP)/ホワイト101800103160250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合配管径(Φmm)26
内容量1個注文コード82682148品番101800103160250
販売価格(税込)¥57
販売価格(税別)
¥52

適合パイプの表示および強度とやわらかさをそなえることでパイプにセットしやすく、センターマーク(四方向の表示)により墨出し位置に素早く正確に施工が可能

用途
塩ビ管(VP)用
適合配管径(Φmm)
26
型番
VP-20
管径
20A
材質
PP
注意
※屋内のみにご使用ください。ガス式鋲打ち機で施工される場合、衝撃により破損する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする