日栄インテック
厚口サドルバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
その他・管径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
その他
【併用可(VP)】65A
管径
65A
注文コード
82682541
品番
101700103050800
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
壁・床面へ配管を直付けする支持金具
用途
SGP用
適合配管径(Φmm)
76.3
管径
65A
その他
【併用可(VP)】65A
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※振れ止め支持を目的とした支持金具のため重量を支える形状にはなっていません。