曜日別特売
101700103050500 厚口サドルバンド 日栄インテック 82684178

厚口サドルバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はその他・管径など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
その他
【併用可(VP)】40A
管径
40A
注文コード
82684178
品番
101700103050500
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

壁・床面へ配管を直付けする支持金具

用途
SGP用
適合配管径(Φmm)
48.6
管径
40A
その他
【併用可(VP)】40A
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※振れ止め支持を目的とした支持金具のため重量を支える形状にはなっていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする