日栄インテック
ステンレス厚口サドルバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
その他・管径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
その他
【併用可(SGP・VP)】40A
管径
40A
注文コード
82684528
品番
101700103060500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
壁・床面へ配管を直付けする支持金具
用途
ステンレス鋼管(厚肉)用
適合配管径(Φmm)
48.6
管径
40A
その他
【併用可(SGP・VP)】40A
材質
ステンレス
注意
※振れ止め支持を目的とした支持金具のため重量を支える形状にはなっていません。SGP管に使用する場合は電食防止処理が必要です