日栄インテック
厚口サドルバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
その他・管径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
その他
【併用可(VP)】50A
管径
50A
注文コード
82684641
品番
101700103050650
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
壁・床面へ配管を直付けする支持金具
用途
SGP用
適合配管径(Φmm)
60.5
管径
50A
その他
【併用可(VP)】50A
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※振れ止め支持を目的とした支持金具のため重量を支える形状にはなっていません。