- 付属品
- M10×25六角ボルトナットセット×2
- 仕様
- 【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7
- 質量(kg)
- 2.7
- 色
- 黒
- タイプ
- 電源装置内蔵型
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 106
- 定格電圧(V)
- 100
- 定格電流(A)
- 1.06
- 全光束(Lm)
- 18900
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 219×106×256
- レンズ
- スポット
- 保護等級
- IP65
- 電線長さ(m)
- 5
- 入力プラグ
- リペアポッキンプラグ
- 電線仕様-種別
- VCT 0.75mm2×3心
- 色温度(K)
- 5000
- 使用電球
- LED
- 照度(Lx)
- 【 1m】14940【 3m】1740【 5m】680
- ビーム角(度)
- 【1/2】60【1/10】120
- 使用環境温度(℃)
- ―10~45
- 保護機能
- サージプロテクター
- 光源色
- 昼光色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 178.3
- 光源寿命
- 50000時間
- アース端子
- あり
- 使用場所
- 屋内・屋外兼用
- 入力電圧範囲(V)
- AC90~125
- グリーン購入法
- 適合
- 比較
- 水銀灯400Wクラス
- 演色性(Ra)
- 70