TM15F1W74-V1H タブレットPC 大型 15.6インチ アイリスオーヤマ 82730545

 

TM15F1W74-V1H タブレットPC 大型 15.6インチ アイリスオーヤマ 82730545
TM15F1W74-V1H タブレットPC 大型 15.6インチ アイリスオーヤマ 82730545
TM15F1W74-V1H タブレットPC 大型 15.6インチ アイリスオーヤマ 82730545
TM15F1W74-V1H タブレットPC 大型 15.6インチ アイリスオーヤマ 82730545
TM15F1W74-V1H タブレットPC 大型 15.6インチ アイリスオーヤマ 82730545
TM15F1W74-V1H タブレットPC 大型 15.6インチ アイリスオーヤマ 82730545
TM15F1W74-V1H タブレットPC 大型 15.6インチ アイリスオーヤマ 82730545

タブレットPC 大型 15.6インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
仕様
背面:マグネット無し
注文コード
82730545
品番
TM15F1W74-V1H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

15インチの大画面のタブレッドです。動画配信サービスも、高画質で視聴可能です。
保護フィルム標準装備ですぐ使用できます。
TM15F1Q74-V1Hはワイヤレス充電対応。スタンドに近づけるだけでピタッと固定、スタンドに取り付けたまま充電も可能です。

質量(g)
1050
仕様
背面:マグネット無し
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×233×9.9
メモリー
4GB+4GB(仮想メモリ)
解像度
1920×1080
使用CPU
Unisoc T620
バッテリー容量(mAh)
8000
画面サイズ
15.6inch
OS
Android(TM) 16
Bluetooth
Bluetooth(R) 5.0
Wi-Fi
○
コア数
8
ストレージ
128GB

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする