曜日別特売
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291

200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291
200-BAGCR018BK キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット サンワダイレクト 82733291

キャリングバッグ キャリータイプ 軽量パイロット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82733291
品番
200-BAGCR018BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

キャリーシステムは、脱着可能で便利にビジネスをサポートします。
バッグの開閉には、ダイヤルロックを搭載しています。
A4サイズファイルを立てたままで収納できB4ファイルの収納も可能です。
キャリーバーはワンタッチで着脱が可能です。
底鋲がついているので汚れや傷がつきにくくなっています。
キャスターは走行が安定するように双輪仕様です。*ケース本体は機内持ち込み可能です。キャリーバーは取り外してください。

仕様
マチ拡張:なし
材質
(表装)合成皮革キャリーバー、アルミ
色
ブラック
質量(g)
約3.5ケース本体、約2.5kキャリーバー、約1.0k
種類
鍵:3桁のダイヤルロック×2
対応
キャリーサポーター:なし、マチ拡張:なし
気室数
1気室
撥水加工
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする