曜日別特売
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616

200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616
200-BAG188BK キャリングバッグ 合皮 トート サンワダイレクト 82733616

キャリングバッグ 合皮 トート200-BAG188BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード82733616品番200-BAG188BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

手触りの良いソフトな合皮トートバッグです。
仕事や通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインです
外側には便利なファスナーポケット付きで小物を整理して収納できます。
メイン収納部は内部が見えないファスナー式でA4雑誌なども余裕で収納できます。
ノートパソコンは、14/13.3型ワイドまでの収納に対応しています。
底鋲付きで、バッグ底面が直接床に付くのを防止します。

材質
(表装)PU(合成皮革)
色
ブラック
仕様
マチ拡張:なし
質量(g)
約640
寸法(長さ)
ショルダーベルト:620
対応機種
14/13.3型ワイドまでのノートパソコン
対応
キャリーサポーター:なし、マチ拡張:なし
気室数
1気室
撥水加工
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする