TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
しめTAC用両口ニップル(SUS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
65
65
38
50
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82740178
品番
92327-065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
L1
178mm
L2
72mm
呼び径
65
d1
57.5mm
d2
63mm
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応